Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K10X14X10-TV/0-7

  • ERIKS:11670921
  • Fabricant:7316577713049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
5800 N
Charge statique
6000 N
Vitesse de référence
23500 rpm
Vitesse limite
29000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 10X14X10 TN

  • Eriks:23766187
  • Manufacturer:K 10X14X10 TN

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026