9,96 €/ Unitéhors TVA
12,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 16 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 7100 N |
Charge statique | 9300 N |
Vitesse de référence | 24600 rpm |
Vitesse limite | 29500 rpm |