Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K10X13X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523183
  • Fabricant:4054362411680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
6200 N
Charge statique
7800 N
Vitesse de référence
24400 rpm
Vitesse limite
29500 rpm