Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K105X113X30-A/0-7

  • ERIKS:14176825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,87 €/ Unitéhors TVA

223,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
72000 N
Charge statique
197000 N
Vitesse de référence
2900 rpm
Vitesse limite
4500 rpm