86,54 €/ Unitéhors TVA
104,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Largeur | 21 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 47500 N |
Charge statique | 127000 N |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |