Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K100X108X27-A/0-7

  • ERIKS:23523636
  • Fabricant:4012802700145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,89 €/ Unitéhors TVA

107,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
57000 N
Charge statique
143000 N
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4700 rpm