Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K95X103X40-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23997083
  • Fabricant:4012802698190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,73 €/ Unitéhors TVA

150,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
103 mm
Largeur
40 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
83000 N
Charge statique
228000 N
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4950 rpm