92,50 €/ Unitéhors TVA
111,93 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 88 mm |
Largeur | 46 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 88000 N |
Charge statique | 231000 N |
Vitesse de référence | 3650 rpm |
Vitesse limite | 5800 rpm |