67,44 €/ Unitéhors TVA
81,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 83 mm |
Largeur | 40 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 73000 N |
Charge statique | 177000 N |
Vitesse de référence | 3900 rpm |
Vitesse limite | 6200 rpm |