Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K75X83X35-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026638
  • Fabricant:4012802693232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,87 €/ Unitéhors TVA

70,02 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
83 mm
Largeur
35 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
63000 N
Charge statique
147000 N
Vitesse de référence
3950 rpm
Vitesse limite
6200 rpm