128,12 €/ Unitéhors TVA
155,03 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 46 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 78000 N |
Charge statique | 189000 N |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |