Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K68X74X35-ZW-B/0-7

  • ERIKS:11874363
  • Fabricant:4012802695434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,26 €/ Unitéhors TVA

60,81 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Largeur
35 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
125000 N
Vitesse de référence
4450 rpm
Vitesse limite
6900 rpm