Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K62X70X40-ZW/0-6

  • ERIKS:24026636
  • Fabricant:4047643187596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,02 €/ Unitéhors TVA

66,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
40 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
146000 N
Vitesse de référence
4550 rpm
Vitesse limite
7400 rpm