Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K60X68X30-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026635
  • Fabricant:4054364358778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,21 €/ Unitéhors TVA

51,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
44500 N
Charge statique
88000 N
Vitesse de référence
4950 rpm
Vitesse limite
7700 rpm