Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K42X47X30-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23524089
  • Fabricant:4012802696240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,62 €/ Unitéhors TVA

20,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
33500 N
Charge statique
76000 N
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
11000 rpm