Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K35X40X30-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23524030
  • Fabricant:4012802722796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,26 €/ Unitéhors TVA

58,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
50000 N
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
13100 rpm