17,94 €/ Unitéhors TVA
21,71 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 26 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 50000 N |
Vitesse de référence | 7700 rpm |
Vitesse limite | 13100 rpm |