Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K32X40X42-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23523642
  • Fabricant:4054362418719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,44 €/ Unitéhors TVA

28,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
40 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
84000 N
Vitesse de référence
7800 rpm
Vitesse limite
13600 rpm