Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K30X38X30-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23997289
  • Fabricant:4047643174510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,22 €/ Unitéhors TVA

28,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
70000 N
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
14400 rpm