Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K26X30X22-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23997354
  • Fabricant:4054362417514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
22 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
15700 N
Charge statique
28500 N
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
17500 rpm