Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K25X30X26-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23523937
  • Fabricant:4054369072129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
26 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
35500 N
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
17800 rpm