28,54 €/ Unitéhors TVA
34,53 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 31 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 43500 N |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
Vitesse limite | 18100 rpm |