Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K15X18X22-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:24026609
  • Fabricant:4054362412953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,31 €/ Unitéhors TVA

12,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
21.8 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
9400 N
Charge statique
15100 N
Vitesse de référence
17800 rpm
Vitesse limite
24600 rpm