20,18 €/ Unitéhors TVA
24,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K..ZW |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
Charge dynamique | 8400 N |
Charge statique | 12200 N |
Vitesse de référence | 21500 rpm |
Vitesse limite | 27000 rpm |