10,59 €/ Unitéhors TVA
12,81 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 3 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 47000 N |
Charge statique | 255000 N |
Vitesse de référence | 1470 rpm |
Vitesse limite | 3700 rpm |