5,94 €/ Unitéhors TVA
7,19 €TVA incluse
481 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 3 mm |
Charge dynamique | 32000 N |
Charge statique | 143000 N |
Vitesse de référence | 1950 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
8,62 €/ Unitéhors TVA
10,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026