4,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 3 mm |
Charge dynamique | 28000 N |
Charge statique | 114000 N |
Vitesse de référence | 2440 rpm |
Vitesse limite | 5800 rpm |