Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK160200-A/0-10

  • ERIKS:24203750
  • Fabricant:4012802369489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,93 €/ Unitéhors TVA

158,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
5 mm
Charge dynamique
148000 N
Charge statique
1020000 N
Vitesse de référence
620 rpm
Vitesse limite
1600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 160200

  • Eriks:23760173
  • Manufacturer:AXK 160200

234,32 €/ Unitéhors TVA

283,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026