Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK130170-A/0-10

  • ERIKS:23997167
  • Fabricant:4012802369038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

75,28 €/ Unitéhors TVA

91,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
5 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
134000 N
Charge statique
840000 N
Vitesse de référence
760 rpm
Vitesse limite
1920 rpm