2,74 €/ Unitéhors TVA
3,32 €TVA incluse
543 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 2 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 9900 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse de référence | 6500 rpm |
Vitesse limite | 15200 rpm |
135,45 €/ Unitéhors TVA
163,89 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026