Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK110145-A/0-10

  • ERIKS:24210559
  • Fabricant:4012802369045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,12 €/ Unitéhors TVA

55,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
4 mm
Charge dynamique
97000 N
Charge statique
620000 N
Vitesse de référence
890 rpm
Vitesse limite
2260 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 110145

  • Eriks:23760166
  • Manufacturer:AXK 110145

82,78 €/ Unitéhors TVA

100,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026