Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK100135-A/0-10

  • ERIKS:24201125
  • Fabricant:7892166016611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
4 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
91000 N
Charge statique
560000 N
Vitesse de référence
970 rpm
Vitesse limite
2420 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 100135

  • Eriks:23760164
  • Manufacturer:AXK 100135

59,42 €/ Unitéhors TVA

71,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026