3,10 €/ Unitéhors TVA
3,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 2 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 4400 N |
Charge statique | 8000 N |
Vitesse de référence | 14900 rpm |
Vitesse limite | 21400 rpm |