Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89464-M

  • ERIKS:13400269
  • Fabricant:4012802415025
Image 1
Ajouter à la liste

26 516,08 €/ Unitéhors TVA

32 084,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Hauteur
155 mm
Charge dynamique
5500 kN
Charge statique
19900 kN
Vitesse de référence
184 rpm
Vitesse limite
640 rpm