Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89460-M

  • ERIKS:13560362
  • Fabricant:4054362005834
Image 1
Ajouter à la liste

21 990,57 €/ Unitéhors TVA

26 608,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Hauteur
145 mm
Charge dynamique
4400 kN
Charge statique
18500 kN
Vitesse de référence
188 rpm
Vitesse limite
690 rpm