Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89456-M

  • ERIKS:13560361
  • Fabricant:4012802453829
Image 1
Ajouter à la liste

18 745,57 €/ Unitéhors TVA

22 682,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Hauteur
145 mm
Charge dynamique
4250 kN
Charge statique
17600 kN
Vitesse de référence
199 rpm
Vitesse limite
720 rpm