15 721,29 €/ Unitéhors TVA
19 022,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Hauteur | 132 mm |
Charge dynamique | 3600 kN |
Charge statique | 14700 kN |
Vitesse de référence | 224 rpm |
Vitesse limite | 780 rpm |