Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89448-M

  • ERIKS:13560359
  • Fabricant:4012802447309
Image 1
Ajouter à la liste

13 642,09 €/ Unitéhors TVA

16 506,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Hauteur
122 mm
Charge dynamique
3000 kN
Charge statique
12200 kN
Vitesse de référence
250 rpm
Vitesse limite
850 rpm