Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89444-M

  • ERIKS:24026167
  • Fabricant:4012802031331
Image 1
Ajouter à la liste

9 313,23 €/ Unitéhors TVA

11 269,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
122 mm
Charge dynamique
2950 kN
Charge statique
11500 kN
Vitesse de référence
270 rpm
Vitesse limite
900 rpm