6 847,27 €/ Unitéhors TVA
8 285,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Hauteur | 122 mm |
Charge dynamique | 2700 kN |
Charge statique | 10200 kN |
Vitesse de référence | 305 rpm |
Vitesse limite | 960 rpm |