6 005,97 €/ Unitéhors TVA
7 267,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Hauteur | 115 mm |
Charge dynamique | 2460 kN |
Charge statique | 9200 kN |
Vitesse de référence | 330 rpm |
Vitesse limite | 1010 rpm |