5 946,96 €/ Unitéhors TVA
7 195,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Hauteur | 109 mm |
Charge dynamique | 2220 kN |
Charge statique | 8200 kN |
Vitesse de référence | 355 rpm |
Vitesse limite | 1070 rpm |