Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89434-M

  • ERIKS:24026165
  • Fabricant:4047643148801
Image 1
Ajouter à la liste

5 887,98 €/ Unitéhors TVA

7 124,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
103 mm
Charge dynamique
2010 kN
Charge statique
7400 kN
Vitesse de référence
375 rpm
Vitesse limite
1130 rpm