4 906,83 €/ Unitéhors TVA
5 937,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 95 mm |
Charge dynamique | 1790 kN |
Charge statique | 6500 kN |
Vitesse de référence | 410 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |