4 858,74 €/ Unitéhors TVA
5 879,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 90 mm |
Charge dynamique | 1590 kN |
Charge statique | 5700 kN |
Vitesse de référence | 445 rpm |
Vitesse limite | 1280 rpm |