3 680,95 €/ Unitéhors TVA
4 453,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 85 mm |
Charge dynamique | 1390 kN |
Charge statique | 4950 kN |
Vitesse de référence | 490 rpm |
Vitesse limite | 1370 rpm |