Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89426-M

  • ERIKS:23526799
  • Fabricant:4054364114572
Image 1
Ajouter à la liste

3 643,80 €/ Unitéhors TVA

4 409,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Hauteur
85 mm
Charge dynamique
1340 kN
Charge statique
4600 kN
Vitesse de référence
530 rpm
Vitesse limite
1440 rpm