Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89424-M

  • ERIKS:11833285
  • Fabricant:4012802126860
Image 1
Ajouter à la liste

2 209,24 €/ Unitéhors TVA

2 673,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
78 mm
Charge dynamique
1170 kN
Charge statique
4000 kN
Vitesse de référence
580 rpm
Vitesse limite
1560 rpm