Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89422-M

  • ERIKS:11833284
  • Fabricant:4012802126853
Image 1
Ajouter à la liste

2 165,52 €/ Unitéhors TVA

2 620,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Hauteur
73 mm
Charge dynamique
1010 kN
Charge statique
3400 kN
Vitesse de référence
640 rpm
Vitesse limite
1690 rpm