2 143,66 €/ Unitéhors TVA
2 593,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Hauteur | 67 mm |
Charge dynamique | 860 kN |
Charge statique | 2850 kN |
Vitesse de référence | 720 rpm |
Vitesse limite | 1860 rpm |